代表画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 筆記用具
ニッペホームプロダクツの マーカー/蛍光ペン
ニッペホームプロダクツの 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー(中字・極太) 極太
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
シルバー
注文コード
07398259
品番
4976124371202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
トラスコ品番
435-3285
材質
アクリル樹脂塗料
容量(L)
0.0291
インク色
シルバー
乾燥時間
20分〜40分
線の太さ
極太
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07398259
4976124371202
06702118
4976124372773
ニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー
ニッペホームプロダクツ
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)