曜日別特売
BF-961RGA 浴室換気乾燥暖房機(グラファイトヒーター)壁付コンパクト 高須産業 07404271

BF-961RGA 浴室換気乾燥暖房機(グラファイトヒーター)壁付コンパクト 高須産業 07404271
BF-961RGA 浴室換気乾燥暖房機(グラファイトヒーター)壁付コンパクト 高須産業 07404271

浴室換気乾燥暖房機(グラファイトヒーター)壁付コンパクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07404271
品番
BF-961RGA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

24時間換気対応(壁面取付/換気内蔵)。グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。3ポジションダクトシステム採用。
さまざまな施工場所に対応を実現。いろいろな場所に設置できるコンパクト設計。今お使いの浴室換気扇とお取り替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。
【仕様】
◇電源:AC100V
◇本体重量:約5.0kg
◇人感センサー搭載
◇モード:予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気
◇24時間換気一時停止機能
◇風量:強弱
◇シロッコファン(送風)/プロペラファン(換気)
◇電源コード:1.2m

用途
浴室暖房、浴室乾燥、風乾燥、換気などに。暖房 乾燥 換気 リフォーム 換気扇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする