メイン画像
アトミクス
アトミクスの 塗料うすめ液/処理剤
アトミクスの うすめ液
アトミクスの その他塗料うすめ液
合成シンナーNO.2 16L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07410405
品番
00001-71941
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アトミクス製品フロアトップ(床材)の特定製品の希釈シンナーです。
成分
塗料用シンナー
トラスコ品番
358-2657
容量(L)
16
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性