メイン画像

LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07411656 品番LTP-025
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

最大50mまで連結点灯可能
作業灯としてしっかり使える明るさです。
合計50mまで連結しての点灯が可能です。
屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。
万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 トラスコ品番535-1930 セット内容テープライト単体のみ 材質PVC 消費電力(W)27.5 コード長さ(m)2.5 光源色 明るさ(Lm)900 電球の種類LED
注意
※テープライト延長用です。
※電源ケーブルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする