メイン画像

工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411909 品番 15040SB03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯の両端でマーキング可能で、反転させて長時間描き続けることができます。
芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。
芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2111 材質アルコール系インク インク色 適合温度(℃)-10〜40 ペン先長さ(mm)2 線の太さ細字
注意
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする