トーマセンイ
ビニールエプロン 男女兼用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07422936
品番
200-BK-F
参考基準価格(税別)
¥2,532
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レザータッチの柔らかな風合いのビニールエプロンです。
肩に食い込みにくい太い丸紐を使用しています。
裏地(基布)レーヨン素材で肌にべとつかず優しい肌触りです。
トラスコ品番
442-4550
材質
表地:ポリ塩化ビニール100%、基布:レーヨン100%
色
クロ
サイズ
フリー
幅(cm)
58
着丈(cm)
78