曜日別特売

フルハーネス対応防寒ベスト 8299

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07423302
品番
8299-M-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

フルハーネス対応の裏アルミ防風防寒ベストです。
ストレッチ素材で動きやすさバツグンでフルハーネス対応であらゆる場面で活躍します。
ストレッチ、保温

用途
高所作業に。
防寒着に。
外作業に。
アウトドアに。
普段着に。
仕様
フルハーネス対応、防風裏アルミ
トラスコ品番
437-4808
材質
表地:ポリエステル100%(裏面:PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(裏身頃:アルミプリント)、中綿:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする