ふくろ倶楽部
朱雀本革なた袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07432840
品番
HNT-01S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全パーツを牛革の表一枚革で仕上げています。
レギュラータイプより幅を30mm狭め、なたのガタつきを抑えています。
レギュラータイプより20mm長いスリム設計です。
用途
細幅・長めのなたの刃部の収納・保護と作業時の携帯に。
材質
牛本革(表革)
全長(mm)
400
色
白
タイプ
スリム
横幅(mm)
140
ポケット寸法縦(mm)
300