ふくろ倶楽部
朱雀 本革テープフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07432876
品番
SZ-TF
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
朱雀の腰袋と同じキップレザーを使用した、手編みの本革テープフックです。
用途
作業時のテープ類の吊り下げ・携帯に。
材質
牛革手編
全長(mm)
265
色
黒
横幅(mm)
65