ふくろ倶楽部
剪定鋏用 工具差し 台曲
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
07432901
品番
LEG-224
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本革を使用した剪定鋏差しです。
台曲型のベルト通しを採用しています。
用途
園芸作業時の剪定鋏の収納・携帯に。
全長(mm)
240
対応寸法(mm)
210
ポケット寸法縦(mm)
130
材質
牛革
色
黒
横幅(mm)
70
マチ(mm)
30