曜日別特売
NT-02R なた袋(床革) ふくろ倶楽部 07433007

なた袋(床革)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07433007
品番
NT-02R
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

牛革と人工皮革を組み合わせた、レギュラータイプのなた袋です。

用途
なたの刃部の収納・保護と作業時の携帯に。
材質
牛革+人工皮革
全長(mm)
380
色
グレー
タイプ
レギュラー
横幅(mm)
170
ポケット寸法縦(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする