曜日別特売
- LED安全チョッキN70型 セフテック 07433382

LED安全チョッキN70型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・LED色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色(本体)
紺
サイズ
L
LED色
青
注文コード
07433382
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

マジックテープ式なので着脱・調整が簡単。

サイズ
L
着丈(cm)
63
使用電源
単三形電池×3本
LED色
青
色(本体)
紺
幅(mm)
反射材:70
色
紺
ウエスト(cm)
120~140
LED使用数(個)
14
色(反射部)
白
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする