曜日別特売
- LED安全チョッキ メッシュポリス型 セフテック 07433391

LED安全チョッキ メッシュポリス型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色(反射部)
ライムイエロー
注文コード
07433391
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

LED付きなので夜間工事、トンネル工事に最適です。

色
黄
色(本体)
黄
色(反射部)
ライムイエロー
幅(mm)
反射材:50
サイズ
フリー
使用電源
単三形電池×2本
LED色
赤
LED使用数(個)
16
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする