セフテック
安全チョッキ メッシュポリス型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
紺
注文コード
07433400
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
紺
色(本体)
紺
色(反射部)
白
幅(mm)
反射材:50
サイズ
フリー
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。