セフテック
安全チョッキN70型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色(反射部)
ライムイエロー
サイズ
M
注文コード
07433619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
マジックテープ式なので着脱・調整が簡単。
サイズ
M
ウエスト(cm)
100~125
着丈(cm)
57
色(本体)
橙
色(反射部)
ライムイエロー
幅(mm)
反射材:70
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。