セフテック
安全チョッキN70型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色(反射部)
白
サイズ
L
注文コード
07433707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マジックテープ式なので着脱・調整が簡単。
サイズ
L
ウエスト(cm)
120~140
着丈(cm)
63
色(本体)
緑
色(反射部)
白
幅(mm)
反射材:70
色
緑
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。