曜日別特売
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869
AX4R-045N-NNEB アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ CKD 07455869

アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台最大出力トルク(N・m)45仕様●駆動用ドライバ種類:AXD-S●取付ベース:標準(取付ベース無し)●出力軸の振れ(mm):0.03●電磁ブレーキ仕様 アマチュア吸引時間(ブレーキオフ)(msec):150(参考値)●電磁ブレーキ仕様 アマチュア釈放時間(ブレーキオン)(msec):50(参考値)●電磁ブレーキ仕様 保持精度(分):45(参考値)注文コード07455869品番AX4R-045N-NNEB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥411,400
販売価格(税別)
374,000

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。
耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。
便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。
新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。

用途
組立機、検査機に
ピックアンドプレース(P&P)に
仕様●駆動用ドライバ種類:AXD-S●取付ベース:標準(取付ベース無し)●出力軸の振れ(mm):0.03●電磁ブレーキ仕様 アマチュア吸引時間(ブレーキオフ)(msec):150(参考値)●電磁ブレーキ仕様 アマチュア釈放時間(ブレーキオン)(msec):50(参考値)●電磁ブレーキ仕様 保持精度(分):45(参考値)ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付質量(kg)19.3種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V最大出力トルク(N・m)45定格電流(A)電磁ブレーキ:1.25分解能(P/rev)540672/2097152回転速度(min-1[r.p.m])最高:240(但し、分解能2097152P/rev条件では140rpm以下)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268、許容負荷:5トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80出力トルク(N・m)連続:15電源容量(W)電磁ブレーキ:30最高使用頻度(回/min)電磁ブレーキ:60絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ静摩擦トルク(N・m)電磁ブレーキ:35面振れ(mm)出力軸:0.05耐電圧(V)AC1500 1分間荷重(N)許容アキシャル:3700許容モーメント荷重(N・m)80
注意
※本体のみの形番です。動作にはドライバやケーブルが必要です。
※分解能は、出荷状態は540672P/revです。PCソフトにて分解能2097152P/revに切り替えが可能です。
※単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、メーカーへお問い合わせください。
※取付ベース付”BS”オプションを選択された場合、下面の位置決めピン穴は使用できません。表面処理は無電解ニッケルめっきとなります。
※位置決めピン穴は、表面処理無しとなる場合があります。
※出力軸回転時、電磁ブレーキのディスクと固定部による擦過音を発生することがあります。また、電磁ブレーキ作動時には衝撃音が発生します。
※ブレーキオフ後の移動では、上記アマチュア吸引時間によりパラメータのディレイ時間を変更していただく必要があります。
※ノンバックラッシュ式ですが回転方向に荷重を受けると定位置保持は困難となります。制動・精度保持用途ではありません。
※手動開放用タップ(3箇所)にボルトを均等に締め込むことで電磁ブレーキを手動開放することができます。
※電磁ブレーキ付仕様の中空穴にシャフトを通す場合は非磁性材料(SUS303等)を使用してください。 磁化により周辺機器に磁気の影響を与えることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする