曜日別特売
31-302 SWP-60 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456412

31-302 SWP-60 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456412
31-302 SWP-60 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456412

ステンレス巾広プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
31
注文コード
07456412
品番
31-302 SWP-60
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
質量(g)
31
穴径(mm)
4.5
皿径(Φmm)
7
材質
SUS304
寸法(mm)
L:60×W2:37×t:2
穴数
4
仕上
バレル研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする