曜日別特売
31-301 SWP-40 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456430

※代表画像になります。

31-301 SWP-40 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456430
31-301 SWP-40 ステンレス巾広プレート ACE(エース) 07456430

ステンレス巾広プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
20
注文コード
07456430
品番
31-301 SWP-40
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159
質量(g)
20
穴径(mm)
4
皿径(Φmm)
6
材質
SUS304
板厚(mm)
2
穴数
4
仕上
バレル研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする