メイン画像

エンジンコンディショナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07464935 品番FC-043
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。
強力な泡状の洗浄剤です。

用途
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。
農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル トラスコ品番857-3337 材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤 幅(mm)62 容量(mL)240 高さ(mm)183 奥行(mm)62 容器スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.196L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする