メイン画像
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
07465048
品番
SSD-42-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
146-7551
材質
ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.8
板厚(mm)
【かしめ】1.6〜3.2
引張強度(N)
【参考】3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
2500
フランジ径(Φmm)
6.4