曜日別特売
6306NR 単列深溝玉軸受 6306NR NACHI(不二越) 07468688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6306NR 単列深溝玉軸受 6306NR NACHI(不二越) 07468688
6306NR 単列深溝玉軸受 6306NR NACHI(不二越) 07468688
6306NR 単列深溝玉軸受 6306NR NACHI(不二越) 07468688
6306NR 単列深溝玉軸受 6306NR NACHI(不二越) 07468688

単列深溝玉軸受 6306NR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07468688
品番
6306NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,360

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)
19
内径d(Φmm)
30
呼び番号
6306
基本動定格荷重Cr(N)
26700
基本静定格荷重Cor(N)
15000
シールド形状
開放形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑
12000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074686886306NR479543746306NR6306NR 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954374単列深溝玉軸受 6300形NACHI(不二越)1個
¥949
税込¥1,044
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする