曜日別特売
6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 NACHI(不二越) 07471865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 NACHI(不二越) 07471865
6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 NACHI(不二越) 07471865
6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 NACHI(不二越) 07471865
6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 NACHI(不二越) 07471865

単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07471865
品番
6314ZZ-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,200

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)
35
内径d(Φmm)
70
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6314
基本動定格荷重Cr(N)
104000
基本静定格荷重Cor(N)
68000
JIS等級
JIS5級
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
4600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074718656314ZZ-P5479549776314ZZ-P56314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954977単列深溝玉軸受 6300形NACHI(不二越)1個
¥17,980
税込¥19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6314ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6314ZZ-P5 1個 NACHI(不二越) 【通販モノタロウ】