画像準備中

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07475134 品番SMK014K-B
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
周波数(Hz)50/60 電流(A)0.19/0.21 電圧(V)24/24 シャフト丸シャフト、両軸 電源単相 モータータイプシンクロナスモーター モーター取付角寸法(mm)42 回転速度(r/min)60/72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする