C6577110808 スクーターミニバイクタイヤ CST(チェンシンタイヤ) 07489204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクーターミニバイクタイヤ

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07489204 品番C6577110808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。

タイプT/L 速度記号/荷重表示54L パターンC6577 用途スクーター、ミニバイク サイズ110/80-8 リム径8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。W/T(チューブ)タイプの装着にはチューブが必要です。(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573117
2021-10-12
用途:
タイヤ交換

十分満足です
しいて言えば保護のテープを外すのに時間掛かりました

対象商品:
36573144
2021-03-12
用途:
普通に交換
桔梗家 様 (製造業)

前輪後輪頼んで片方だけ先に届き少し心配はありましたが値段、製品、ご対応全てに満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
36573126
2021-05-03
用途:
結構使えます
鈴木 様

リード125に使用。

減りもそれほど早くなく、グリップもまずまずです。
次も購入予定です。

対象商品:
36573074
2019-09-02
用途:
ゴリラの交換タイヤとして。
教育・研究機関

後輪は、4000km走行で、山が0.5mmになりました。前輪は、後輪の3倍ぐらい持っています。

3人が参考にしています
対象商品:
36573135
2020-05-08
用途:
バイクのメンテナンス時

安価で十分な性能があり、耐久性も問題なく満足しています。

対象商品:
36573117
2018-07-06
用途:
通勤用スクーター
カーサービスコーポレーション 様 (サービス業)

毎回このタイヤを使用しています
フロントタイヤは10000k走ってますがまだ溝はあります
リヤタイヤの交換サイクルは5000〜6000K毎グリップもまずまずです

対象商品:
36573074
2018-07-22
用途:
ホンダ ゴリラのタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスの高い良いタイヤです。交換時はまた購入したいです。

対象商品:
36573074
2017-07-17
用途:
モンキータイヤ交換

値段が安くノイズも静かです割ホイルなので簡単に組むことが出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする