2919 単式スラスト玉軸受 2919 NACHI(不二越) 07494107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2919 単式スラスト玉軸受 2919 NACHI(不二越) 07494107
2919 単式スラスト玉軸受 2919 NACHI(不二越) 07494107
2919 単式スラスト玉軸受 2919 NACHI(不二越) 07494107
2919 単式スラスト玉軸受 2919 NACHI(不二越) 07494107

単式スラスト玉軸受 2919

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07494107品番2919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)130内径d(Φmm)95幅T(mm)25呼び番号2919基本静定格荷重Coa(N)236000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700許容回転速度(min-1) 油潤滑2600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0749410729190703126329192919 単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越) 07031263単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする