※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオイル KF96-200CS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 07502270 品番 KF-96-200CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。

用途撥水性、離型性、表面滑り性など 比重(25℃)0.97 粘度200mm2/cm(25℃) 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※規格値ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする