aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07505316 品番 GAA4-RCP0004(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルかつ愛着の持てるデザイン
和室、洋室を問わないシンプルカラー
使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー
カセットテープへの録音、再生が可能
AM/ワイドFMラジオ受信
災害時に強い乾電池+電源コンセント式
大きな文字で操作がらくらく
伸縮式FMロッドアンテナ
3.5mmイヤホンジャック
単二乾電池×4本(別売)でも使用可能

用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)980 電源(V)AC:100 50/60Hz 周波数(kHz)AM受信:530〜1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5 周波数(MHz)FM受信:76〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする