曜日別特売
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341

GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341
GAA4-RCP0002(RD) aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD aiwa(アイワ) 07505341

aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07505341品番GAA4-RCP0002(RD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ
アナログとデジタルをシームレスに使える
災害時に強い乾電池+電源コンセント式
カセットテープへの録音、再生が可能
USBメモリ/microSD録音再生
AM/ワイドFMラジオ受信
Bluetooth5.0レシーバー機能
伸縮式FMロッドアンテナ
3.5mmイヤホンジャック
3.5mmマイク入力端子
ステレオスピーカー3W×2
単二乾電池×4本(別売)でも使用可能

用途
カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3レッド電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする