メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF733K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13
カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:560
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:656
高さ:71
奥行(引き):151
立ち角:54
絞り角:26
型番:EBF733
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合: