IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
07542902
品番
UPQN406N-WPN05
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
長角形パイロットライト用(UPQN4用)
材質
アクリル樹脂
色
乳白
外形寸法(mm)
W29.8×D23.8×t2
外観
TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)