イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07553637
品番
SDMT1205PDR-HQ-M IC950
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
5.00
寸法d(mm)
12.7
寸法f(mm)
1.6
寸法r(mm)
0.8
材質
IC950
トラスコ品番
276-9875
形状
正方形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。