形状1段取付方式C型20mmレール構造大電流(200A~)全長L(mm)端子台621定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)47定格通電電流60mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310Aねじ寸法M10適合電線(mm2)(JIS)60・100・150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C8201-7-1)、18.0~23.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-300ST、(側板)CT-230KC、(カバー)CTC-300/CTEP-300、(記名板)AP-12、(シャフト)M6シャフトネジ極数(P)13