曜日別特売

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)14端子間ピッチ(mm)58適合電線(mm2)(JIS)100/150/200注文コード07565620品番CTL-400ST-14P
参考基準価格(税別)¥37,030販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール構造大電流(200A~)全長L(mm)端子台822定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)58定格通電電流100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400Aねじ寸法M12適合電線(mm2)(JIS)100/150/200締付トルク(N・m)14.0~20.6(JIS C8201-7-1)、31.5~39.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-400ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-400 / CTEP-400、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29極数(P)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする