曜日別特売

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)1端子間ピッチ(mm)66適合電線(mm2)(JIS)150/200/325注文コード07565647品番CTL-600ST-1P
参考基準価格(税別)¥4,787販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール構造大電流(200A~)全長L(mm)端子台76定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)150/200/325締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-600ST、(側板)CT-200L、(カバー) CTC-600 / CTEP-600、(記名板)AP-1、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29極数(P)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする