形状1段取付方式C型20mmレール構造大電流(200A~)全長L(mm)端子台538定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)150/200/325締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-600ST、(側板)CT-200L、(カバー) CTC-600 / CTEP-600、(記名板)AP-1、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29極数(P)8