LA-8777-60 ラポルタ トートリュック セキセイ 07571290 LA-8777-60 ラポルタ トートリュック セキセイ 07571290 LA-8777-60 ラポルタ トートリュック セキセイ 07571290 LA-8777-60 ラポルタ トートリュック セキセイ 07571290 LA-8777-60 ラポルタ トートリュック セキセイ 07571290

ラポルタ トートリュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07571290 品番LA-8777-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。機能を厳選した、上品でシンプルなデザイン。
ショルダー紐のフックを外し、背面のポケットに収納すれば、見た目もスッキリとしたトートバッグに変身。
ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。
軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。
開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリーズ。あなたの日常に寄り添うハイグレードで存在感抜群のアイテムを揃えました。

用途トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。 仕様内ポケット付 材質本体:人工皮革(PU)・綿・ポリエステル、持ち手:ナイロン ブラック 収納サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×300×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする