板目表紙

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード07572206 品番CR-JH45A4-W
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。

サイズA4判 紙厚(mm)0.59 坪量(g/m2)485 材質(表紙)古紙80%使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦)(mm)215×306

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07572206
2023-10-17
用途:
A4発送時の芯材として
製造業

A4で薄い商品を発送するときにこれを入れるだけで安心感が違います。

1人が参考にしています
対象商品:
07572206
2023-07-22
用途:
梱包に
電気・ガス・熱供給・水道業

厚紙で補強する必要があったので。量はたくさん入っていますので大量に使う要諦の人向きです。

対象商品:
07572206
2022-09-08
用途:
隙間うめに
株式会社須藤オルガン工房 様

厚さ 0.5mmは非常に正確、使いやすかった。少量で買えば・・余りの方が多かった。

1人が参考にしています
対象商品:
07572206
2022-09-08
用途:
賞状の発送
その他業種

思ったより厚く使い勝手が素晴らしくて感激して涙がちょちょぎれます。

1人が参考にしています
対象商品:
07572206
2020-09-01
用途:
郵送時の台紙

ボール紙。灰色よりは明るい白に近い。程よい強度。
角をぶつけるとフニャってなります。
まだ使ってないけど、カード等の郵送物の角を守るには十分だと思います。
ちなみに1枚あたり、33.3~33.4g でした。

2人が参考にしています
対象商品:
07572206
2020-09-02
用途:
商品の梱包に利用します
卸売・小売業

ザイズは、A4と書いてありますが、長さも広さもA4より大きいので、加工が必要

2人が参考にしています
対象商品:
07572206
2019-11-05
用途:
商品試作を紙工作するための用紙
住重プラントエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

表紙としての本来の用途では、期待通りの品質。造形のための工作用紙のためにも応用できたが、一枚当たりの単価はそのままでこの半分や4分の1の枚数でも品ぞろえがあると、助かる。

対象商品:
07572215
2018-02-20
用途:
伝票をとめる、表紙
有限会社共栄グリーン 様 (製造業)

この大きさのを、探していました。見つかってよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする