曜日別特売
CR-ID-06X10 PPカラーインデックス クラウン[事務用品] 07572644

CR-ID-06X10 PPカラーインデックス クラウン[事務用品] 07572644
CR-ID-06X10 PPカラーインデックス クラウン[事務用品] 07572644

PPカラーインデックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10パック)タイプ6色6山注文コード07572644品番CR-ID-06X10
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使いやすくて、長持ち。繰り返し使っても、PP製だから破れない。

グリーン購入法適合仕様6色6山7枚1組材質再生PP製タイプ6色6山穴数2穴外形寸法(横×縦)(mm)222×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07572644
2021-06-07
用途: 書類整理のファイリング

チューブファイルの見出しインデックスは紙製で、耐久性が無いので入替用で購入。インデックス部に油性ペンを使って書き込みが消えにくいとなおさら良し。

1が参考にしています
対象商品 : 07572687
2021-01-15
用途: 書類の作成
サービス業

見出しの部分がしっかりしていて折れない。マジックで書くとこすれて文字が消えてしまった。。

1が参考にしています
対象商品 : 07572653
2019-06-07
用途: 作業マニュアルファイルの見出し

何種類もある作業マニュアルファイルに使用。プラスチック製なので丈夫で使いやすい。表紙に見出しの詳しい内容が書けるのでわかり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする