熱暴走しにくい積層式準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。最大出力22.5WでUSB Power Deliveryによる急速充電に対応しています。MagSafe対応機器へのマグネット式ワイヤレス充電に対応しています。約2000回の繰り返し充電に対応し、パススルー機能も搭載しています。スマートフォンやタブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応します。PSE適合品で、飛行機内への持ち込みにも対応しています。