SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526

SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526
SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526
SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526
SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526
SMP-PDSS100-W 準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応 オーム電機 07628526

準固体モバイルバッテリー PD/QC 22.5W パススルー対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07628526
品番
SMP-PDSS100-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

熱暴走しにくい準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。
最大出力22.5Wで、USB Power Delivery(PD)・Quick Charge(QC)による急速充電に対応しています。
USB Type-C・Type-A出力を搭載し、スマートフォンやタブレット、ゲーム機などを充電できます。
約1000回の繰り返し充電に対応し、パススルー機能も搭載しています。
PSE適合品で、飛行機内への持ち込みにも対応しています。

注意
※急速充電にはPD・QCなど各規格に対応した機器とケーブルが必要です。
※複数ポート同時使用時の合計出力は5V/3Aまでです。
※パソコンのUSBポートから本製品へ給電しないでください。
※充電回数や充電時間は使用機器・環境などにより異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする