熱暴走しにくく長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用した10000mAhモバイルバッテリーです。USB Type-C×1、Type-A×1の2ポート出力に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。約1000回の繰り返し充電に対応し、パススルー機能も搭載しています。スマートフォン約2回分の充電が可能で、Bluetoothイヤホンやゲーム機などにも対応します。PSE適合品で、飛行機内への持ち込みにも対応しています。