EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016

EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016
EC-C74LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量 エレコム 07629016

リン酸鉄 モバイルバッテリー 12000mAh PD最大45W 発火しにくい 長寿命 USB-C×2 USB-A×1 PPS対応 大容量

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07629016
品番
EC-C74LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

充放電回数約2,000回の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した12,000mAhモバイルバッテリーです。最大45W出力でパソコンやスマートフォンなどを充電できます。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
45W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。

用途
パソコン・タブレット・スマホの充電をこれ1つでまかなえる、大容量12,000mAhモバイルバッテリーです。
高い安全性が求められる電気自動車などで普及している、発火しにくいリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
コバルトを使用していないため、従来の電池よりも環境負荷を抑えられます。
充放電回数約2,000回の長寿命な充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする