LC-100・HL-100用耐震球 耐震球 EARTH MAN 07658874

LC-100・HL-100用耐震球 耐震球 EARTH MAN 07658874 LC-100・HL-100用耐震球 耐震球 EARTH MAN 07658874

耐震球

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格ランプ電力(W)100 注文コード07658874 品番LC-100・HL-100用耐震球
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格ランプ電力など3種類から選べます 他の種類を見る

フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。

種別100W形 電力(W)100 全長(mm)104 種類耐震電球 電流(A)0.89 電圧(V)110 口金E26 定格ランプ電力(W)100 バルブ径(Φmm)60 ソケットの最大長さ(mm)26.5 ガラス仕上クリア 照度(Lux)180 電球の種類耐震球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07658874 LC-100・HL-100用耐震球 06630942 4907052629981 耐震球 EARTH MAN 耐震球 EARTH MAN 1個 399 税込439 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-14
用途:
大型オーブンの照明用に必要でした。
製造業

自宅付近の店では売って無かったので本当に助かりました。また購入させて頂ます。

対象商品:
06630942
2018-11-22
用途:
子どもの科学実験教室

フィラメントの観察に使用しました。
点灯させると子供たちから歓声があがりました。

対象商品:
06628185
2015-03-18
用途:
工事現場

どの200W球の現場器具にも使えるサイズがいいですね
メーカーによっては全長が長いとかの規格が違っていて困ります
この管球はほぼ全ての灯具のガードに収まり価格も安価で重宝しております

対象商品:
06628185
2014-02-24
用途:
室内

金具とガラス部分がすぐ取れる。

対象商品:
06630942
2010-12-09
用途:
耐震性の強化
株式会社朝日宝工社 様

普通の電球から比べると耐震性がある

対象商品:
07658874
2008-07-04
用途:
防犯外灯交換用。
三大電設 様

お客様への単体販売もありますので、一個一個のケースが必要です。ご都合が付くようでしたら10個分のケースを送って下さい。裸電球のバラ売りでは都合が悪いので。

MonotaROからの回答

申し訳ありませんが、対応しておりません。
この商品の場合、個包装のない商品設定、価格設定となっております。申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする