曜日別特売
SPMA422TN NS740 チップ SPMA42 タンガロイ 07661552

チップ SPMA42

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質NS740
内容量1箱(10個)注文コード07661552品番SPMA422TN NS740
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質NS740トラスコ品番349-5256形状正方形逃げ角(度)11適合工具ECP4400形穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする