SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041

SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041
SDCCL18C01WH 多機能LEDクランプデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 07664041

多機能LEDクランプデスクスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07664041
品番
SDCCL18C01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

2WAY設置対応:デスクライト・クランプライトの2通りで使用可能
自在に調整できる可動アーム:アーム上下90°、ライト部上下145°・左右180°
高演色Ra90:自然光に近い美しい色再現
最大照度1,650lx(30cm直下):手元をしっかり明るく照らす
JIS照度AA形相当:勉強や読書、デスクワークに適した明るさ
アシストモード搭載:スマートライトセンサーが作動し、周囲の明るさに合わせて最適な明るさへ自動調整
人感センサー搭載:人感センサーが作動し、人を感知して自動点灯、離れて約10分後に自動消灯
調光機能:5段階調光+長押しで無段階調光
4段階調色:電球色・白色・昼白色・昼光色に切り替え可能
オフタイマー機能:1時間後に自動消灯
USB充電ポート搭載:スマートフォン、ミニファンなどの充電に便利

取扱説明書:(4.77MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする