2WAY設置対応:デスクライト・クランプライトの2通りで使用可能
自在に調整できる可動アーム:アーム上下90°、ライト部上下145°・左右180°
高演色Ra90:自然光に近い美しい色再現
最大照度1,450lx(30cm直下):手元をしっかり明るく照らす
JIS照度AA形相当:勉強や読書、デスクワークに適した明るさ
アシストモード搭載:スマートライトセンサーが作動し、周囲の明るさに合わせて最適な明るさへ自動調整
人感センサー搭載:人感センサーが作動し、人を感知して自動点灯、離れて約10分後に自動消灯
調光機能:5段階調光+長押しで無段階調光
4段階調色:電球色・白色・昼白色・昼光色に切り替え可能
オフタイマー機能:1時間後に自動消灯
USB充電ポート搭載:スマートフォン、ミニファンなどの充電に便利