写真:右
テイラー(TAYLOR)
テイラー(TAYLOR)の 電装
テイラー(TAYLOR)の バイク用スパークプラグ関連
テイラー(TAYLOR)の バイク用プラグコード
プラグコード レッド TY-100(30)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07690920
品番
TY-100(30)
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
メーカー名:テイラー
メーカー品番:TY-100(30)
タイプ:コードのみ
色[カラー]:レッド
サイズ:30m
材質[素材]:シリコン
内容量[数量]:1リール
材質
シリコン
色
レッド
タイプ
コードのみ
内容
1リール
コード長さ(m)
30