メーカー名:デンソー メーカー品番:067700-8710 世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。 仕様:JIS ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm 形状:ターミナル形状:RC 備考:067700-8710