イリジウムパワープラグ 267700-3701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691480 品番267700-3701
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-3701
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。
仕様:Long Reach(Taper Seat)碍子高50〜
ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:25mm
形状:ターミナル形状:RC
備考:267700-3700
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

仕様Long Reach(Taper Seat)碍子高50〜 適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.5mm /レジスタ:5kΩ 備考267700-3700 ねじ長さ(mm)25 ねじ径(mm)14 ターミナル形状RC
注意
※プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする